24156-E1
Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00138845
No. Fabricante 24156-E1
Precio39,234.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 180 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00138845
No. Fabricante 24156-E1
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
Su precio$39,234.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24156-BE-XL BRG RODILLO ESFÉRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    180 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    940 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012802627213
  • Peso
    259.60 lb
  • Velocidad máxima
    1.230 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos