Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo47 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Diámetro del pasador20 mm
- Longitud del poste1-9/16 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior1-13/16 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM20 x 1,5
- Capacidad de carga dinámica radial3500 lbf
- Capacidad de carga estática radial5700 lbf
- Par de apriete88.496 pies-libras
- RPM Máx.4900 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, extremo del poste, lado del poste
- UPC_NO4012802427646
- Peso1.02 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Ver la documentación