Descripción general
Descripción del fabricante
NUTR17-A
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo40 mm
- Diámetro interno17 mm
- Ancho del rodillo21 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Rango de temperatura de funcionamientoDe –30 °C a +140 °C
- Capacidad de carga dinámica radial18700 N
- Capacidad de carga estática radial24900 N
- RPM Máx.5500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4012802415476
- UPC_NO4012802415476
- Peso0.39 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad