NUTR1542
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, blindado
Artículo MI #00138892
No. Fabricante NUTR1542
Precio166.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 42 mm, calibre de 15 mm, ancho del rodillo de 18 mm, blindado
Artículo MI #00138892
No. Fabricante NUTR1542

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR1542 BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    42 mm
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Ancho del rodillo
    18 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5130 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790188329
  • Peso
    0.37 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo