Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo47 mm
- Diámetro interno17 mm
- Ancho del rodillo20 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreApantallado
- Capacidad de carga dinámica radial6320 lbf
- Capacidad de carga estática radial7550 lbf
- RPM Máx.5300 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790192883
- Peso0.50 lb