11505-TVH
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00138901
No. Fabricante 11505-TVH
Precio225.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 25 mm Diámetro interno, 52 mm Diámetro externo, 25 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #00138901
No. Fabricante 11505-TVH
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
Precio225.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
11505-TVH BOLA AUTOALINEABLEBRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (Clase ISO Normal), P0
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • UPC_NO
    4012801469418
  • Descripción
    11505-TVH
  • Número de catálogo del fabricante
    11505-TVH
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Cojinete autoalineable 11505-TVH, orificio de 25 mm, diseño abierto recto, 52 mm OD, 25 mm de ancho para durabilidad en maquinaria.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos