Descripción general
Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCYRD-20
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo47 mm
- Diámetro interno20 mm
- Ancho del rodillo47 mm
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial7194 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.4200 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCIRD 20
- Número de Upc del fabricante726166053840
- UPC_NO726166053840
- Peso0.57 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad