NUTR30DZ
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 29 mm, blindado
Artículo MI #00138926
No. Fabricante NUTR30DZ
Precio171.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 29 mm, blindado
Artículo MI #00138926
No. Fabricante NUTR30DZ
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
Precio171.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR30.DZ BRG

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    29 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18700 lbf
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • UPC_NO
    605790192913
  • Peso
    1.05 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo