Motion
MCIRD 30

McGill (RRX)
MCYRD 30

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 62 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00138932
No. Fabricante MCYRD 30
Price$312.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYRD 30

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 62 mm, blindado, material de acero cromado
Artículo MI #00138932
No. Fabricante MCYRD 30
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
Su precio$312.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM MCYRD-30
  • Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
  • Diámetro exterior coronado
  • Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
  • Sellado de blindaje metálico

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Ancho del rodillo
    62 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9218 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10567 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Diámetro de la placa terminal
    1.4960 pulg.
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCIRD - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCIRD 30
  • Número de Upc del fabricante
    726166054564
  • UPC_NO
    726166054564
  • Peso
    1.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo