Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo72 mm
- Diámetro interno35 mm
- Ancho del rodillo72 mm
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Ancho general29 mm
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a +250 °F
- Capacidad de carga estática radial12815 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.2100 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCIRD 35
- Número de Upc del fabricante726166054922
- UPC_NO726166054922
- Peso1.41 lb