Descripción general
- Seguidor de leva tipo horquilla métrico de alta resistencia
- Diámetro exterior coronado
- Elementos rodantes cilíndricos de complemento completo
- Sellado de blindaje metálico
Especificaciones
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo85 mm
- Diámetro interno45 mm
- Ancho del rodillo85 mm
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Ancho general32 mm
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial15063 lbf
- Capacidad de carga estática radial16187 lbf
- Material del rodilloAcero cromado
- RPM Máx.1400 rpm
- Diámetro de la placa terminal2.1650 pulg.
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- SerieMCIRD - Rodillo de horquilla
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCIRD 45
- Número de Upc del fabricante726166055646
- UPC_NO726166055646
- Peso1.95 lb