Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo110 mm
- Diámetro interno50 mm
- Ancho del rodillo30 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lbf
- Capacidad de carga estática radial36000 lbf
- RPM Máx.2000 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790205507
- Peso3.89 lb