MW-M14
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0
Artículo MI #00138982
No. Fabricante MW-M14
Price$73.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 14 mm, tamaño de la rosca del mango: M14 x 2.0
Artículo MI #00138982
No. Fabricante MW-M14

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-M14 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    14 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M14 x 2.0
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    21 °
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    29840 N
  • Diámetro de la cabeza
    34.75 mm
  • Anchura del cabezal
    13.50 mm
  • Diámetro de la bola
    25.40 mm
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029039829
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.16 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 2.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo