Motion
MCYRR 25 SX

McGill (RRX)
MCYRR 25 SX

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 52 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138994
No. Fabricante MCYRR 25 SX
Precio323.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

McGill (RRX)
MCYRR 25 SX

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 52 mm, calibre de 25 mm, ancho de rodillo de 52 mm, sellado, material de acero cromado
Artículo MI #00138994
No. Fabricante MCYRR 25 SX
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
Precio323.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MCYRR-25SX RODILLO DE YOKE
  • Seguidor de leva de tipo horquilla métrica
  • Diámetro exterior cilíndrico
  • Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
  • Sello LUBRI-DISC®

Especificaciones

  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro del rodillo
    52 mm
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Ancho del rodillo
    52 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Ancho general
    25 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +250 °F
  • Capacidad de carga estática radial
    7846 lbf
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • RPM Máx.
    3300 rpm
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado de óxido negro
  • Serie
    MCYR - Rodillo de horquilla
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    MCYRR 25 SX
  • Número de Upc del fabricante
    726166054168
  • UPC_NO
    726166054168
  • Peso
    0.62 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo