Descripción general
Especificaciones
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro del rodillo52 mm
- Diámetro interno25 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreApantallado
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9670 lbf
- Capacidad de carga estática radial14200 lbf
- RPM Máx.3700 rpm
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- UPC_NO605790201554
- Peso0.64 lb