ZKLF2575-2RS

INA (Schaeffler)
ZKLF2575-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 25 mm, 75 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #00139028
No. Fabricante ZKLF2575-2RS
Precio2,499.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
ZKLF2575-2RS

Rodamiento de bolas de contacto angular axial - Orificio de 25 mm, 75 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #00139028
No. Fabricante ZKLF2575-2RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,499.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZKLF2575-2RS-XL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación del tornillo de bola
    Cojinete del soporte del tornillo de bola
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    55000 N
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • RPM Máx.
    5700 rpm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    ZKLF
  • Peso
    1.90 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802416619
  • UPC_NO
    4012802416619
  • Descripción
    ZKLF2575-2RS-XL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo