Motion
TAF101712OH
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #00139032
No. Fabricante TAF101712OH
Precio27.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 17 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #00139032
No. Fabricante TAF101712OH
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
Precio27.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAF101712-OH BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    5880 N
  • Capacidad de carga estática
    5970 N
  • RPM Máx.
    45000 rpm
  • Serie
    TAF
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TAF101712OH
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo