SL014832
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 200 mm D.E., 40 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139037
No. Fabricante SL014832
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 160 mm D.I., 200 mm D.E., 40 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139037
No. Fabricante SL014832

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SL014832 RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Serie
    SL01
  • Peso
    8.18 lb
  • UPC_NO
    4012802415940
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo