HK2018RS
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 18 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00139062
No. Fabricante HK2018RS
Precio13.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 18 mm Ancho, sello único
Artículo MI #00139062
No. Fabricante HK2018RS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$13.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2018RS AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a +212 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    9700 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    JR17x20x20.5
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790195259
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo