GE 300  ES-2RS

SKF
GE 300 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 300 mm, 430 mm OD, Ancho de anillo interior de 165 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00139092
No. Fabricante GE 300 ES-2RS
Precio34,062.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
GE 300 ES-2RS

Cojinete plano esférico radial - Orificio de 300 mm, 430 mm OD, Ancho de anillo interior de 165 mm, Sellado, grado comercial/industrial
Artículo MI #00139092
No. Fabricante GE 300 ES-2RS
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
Precio34,062.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GE 300 ES 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Diámetro interno
    300 mm
  • Diámetro exterior
    430 mm
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ángulo de desalineación
    7 °
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    165 mm
  • Ancho del anillo exterior
    120 mm
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Ancho general
    165 mm
  • Capacidad de carga estática radial
    19000 kN
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3800 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +130 °C °F
  • Número de Upc del fabricante
    7316577108951
  • UPC_NO
    7316577108951
  • Peso
    199.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos