Motion
6064.M.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 320 mm de DI, 480 mm de DE, 74 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00139098
No. Fabricante 6064.M.C3
Precio26,226.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 320 mm de DI, 480 mm de DE, 74 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00139098
No. Fabricante 6064.M.C3
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
Precio26,226.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6064-M-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    320 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    2260 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    60
  • Capacidad de carga dinámica radial
    405000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    560000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6064.M.C3
  • UPC_NO
    4012801537520
  • Descripción
    6064-M-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 320 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 480 mm y ancho total de 74 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos