SL014916
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139111
No. Fabricante SL014916
Precio1,513.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 110 mm D.E., 30 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139111
No. Fabricante SL014916
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
Precio1,513.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL014916-A

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    SL01
  • Peso
    2.32 lb
  • UPC_NO
    4012802367621
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo