Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Número de filas2
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Ancho general45 mm
- Separación del anilloNo separable
- Autorización internaC0
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a +120 °C
- Clasificación de precisiónNo calificado
- RPM Máx.2300 rpm
- Material de la jaulaSin jaula
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Radio de filete1.1 mm
- SerieSL01
- Peso7.79 lb
- UPC_NO4012802414479
- Tipo de productoCojinetes cilíndricos de rodillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
Ver la documentación