SL045007-PP-C3

INA (Schaeffler)
SL045007-PP-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00139377
No. Fabricante SL045007-PP-C3
Precio712.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL045007-PP-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 35 mm D.I., 62 mm D.E., 36 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00139377
No. Fabricante SL045007-PP-C3
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
Precio712.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045007-PP-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ancho del anillo interior
    36 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    SL04
  • Peso
    1.27 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo