NNF 5012  ADB-2LSV

SKF
NNF 5012 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - cilíndrico, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139395
No. Fabricante NNF 5012 ADB-2LSV
Precio1,428.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNF 5012 ADB-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - cilíndrico, 60 mm D.I., 95 mm D.E., 46 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139395
No. Fabricante NNF 5012 ADB-2LSV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,428.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5012 ADB-2LSV BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    95 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    50
  • Peso
    2.68 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316572507766
  • UPC_NO
    7316572507766
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos