SL045014-PP

INA (Schaeffler)
SL045014-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 54 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139401
No. Fabricante SL045014-PP
Precio1,846.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL045014-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 70 mm D.I., 110 mm D.E., 54 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139401
No. Fabricante SL045014-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,846.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045014-PP

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ancho del anillo interior
    54 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    SL04
  • Peso
    4.94 libras, 4
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo