Motion
SL045016PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139413
No. Fabricante SL045016PP
Precio1,517.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 80 mm D.I., 125 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139413
No. Fabricante SL045016PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,517.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL045016-PP RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    Anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Ancho del anillo interior
    60 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    SL04
  • Peso
    7.15 lb
  • UPC_NO
    4054369725421
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo