K81210-TV
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 50 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00139416
No. Fabricante K81210-TV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Conjunto de rodillo y jaula con arandelas, 50 mm Diámetro interno, 78 mm Diámetro externo, Caja de plástico
Artículo MI #00139416
No. Fabricante K81210-TV
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
K81210-TV CONJUNTO DE JAULA DE RODILLO DE EMPUJE

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Plástico
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Lavadoras compatibles
    WS81210
  • Serie
    K812
  • UPC_NO
    4047643187558
  • Peso
    0.26 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    71000 lbf
  • Capacidad de carga dinámica radial
    26500 lbf

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo