NAS5022UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 110 mm
Artículo MI #00139444
No. Fabricante NAS5022UUNR
Precio3,678.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 110 mm
Artículo MI #00139444
No. Fabricante NAS5022UUNR
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
Precio3,678.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5022UUNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Capacidad de carga estática
    697000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga dinámica
    384000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5022UUNR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo