NAS5026UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #00139457
No. Fabricante NAS5026UUNR
Precio5,329.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 130 mm
Artículo MI #00139457
No. Fabricante NAS5026UUNR
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
Precio5,329.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5026UUNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Capacidad de carga estática
    100000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga dinámica
    537000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5026UUNR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo