Motion
NNF 5034  ADA-2LSV

SKF
NNF 5034 ADA-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - Recto, 170 mm D.I., 260 mm D.E., 122 mm Ancho, Espacio interior CN
Artículo MI #00139469
No. Fabricante NNF 5034 ADA-2LSV
Precio9,454.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNF 5034 ADA-2LSV

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble fila, complemento completo - Recto, 170 mm D.I., 260 mm D.E., 122 mm Ancho, Espacio interior CN
Artículo MI #00139469
No. Fabricante NNF 5034 ADA-2LSV
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
Precio9,454.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NNF 5034 ADA-2LSV CILÍNDRICO RLR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    122 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    CN
  • Bridas
    1 anillo exterior, 2 anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo 302 °F
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Tipo de sello
    Sellado doble
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Serie
    50
  • Peso
    49.11 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577296955
  • UPC_NO
    7316577296955
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ranura de anillo a presión
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos