NAS5044UUNR
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 220 mm
Artículo MI #00139480
No. Fabricante NAS5044UUNR
Precio18,124.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 220 mm
Artículo MI #00139480
No. Fabricante NAS5044UUNR
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
Precio18,124.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS5044UUNR BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Ancho general
    159 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • RPM Máx.
    500 rpm
  • Capacidad de carga estática
    2650000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Serie
    NAS
  • Capacidad de carga dinámica
    1310000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    NAS5044UUNR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo