SL05024-E
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139499
No. Fabricante SL05024-E
Precio7,849.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 120 mm D.I., 180 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139499
No. Fabricante SL05024-E
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
Precio7,849.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL05024-E RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    SL05
  • Peso
    13.73 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo