SL06026-E
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139532
No. Fabricante SL06026-E
Price$12,545.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 130 mm D.I., 200 mm D.E., 80 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139532
No. Fabricante SL06026-E
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
Price$12,545.49/each

Descripción general

Descripción del fabricante
SL06026-E

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    2
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    80 mm
  • Serie
    SL06
  • Peso
    20.59 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo