NTB3552
Cojinete de empuje - Orificio de 35 mm, 52 mm OD
Artículo MI #00139608
No. Fabricante NTB3552
Precio10.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Orificio de 35 mm, 52 mm OD
Artículo MI #00139608
No. Fabricante NTB3552
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
Precio10.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NTB 3552 BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Capacidad de carga dinámica
    16300 N
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    2 mm
  • Capacidad de carga estática
    81900 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo