Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior52 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.7900 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Arandela compatibleAS3552, GS.81107 (Carcasa representada), LS3552, WS.81107 (Gráfico del eje)
- Ancho general2 mm
- SerieFNT
- UPC_NO605790207624
- Capacidad de carga dinámica radial21.7 kN
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoCojinetes de empuje del rodillo de aguja