Motion
SIL 6 E

SKF
SIL 6 E

SIL - Extremo izquierdo roscado hembra - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6, sin ajuste
Artículo MI #00139638
No. Fabricante SIL 6 E
Precio111.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIL 6 E

SIL - Extremo izquierdo roscado hembra - Calidad: comercial/industrial, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6, sin ajuste
Artículo MI #00139638
No. Fabricante SIL 6 E
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
Precio111.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA E SIL 6

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Grado
    Comercial/Industrial
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    8.15 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 300 °C
  • Diámetro de la cabeza
    22 mm
  • Serie
    SIL
  • UPC_NO
    7316577003508
  • Peso
    0.06 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos