7008 ACD/P4ATBTA

SKF
7008 ACD/P4ATBTA

Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 45 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00139658
No. Fabricante 7008 ACD/P4ATBTA
Precio2,429.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7008 ACD/P4ATBTA

Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 45 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #00139658
No. Fabricante 7008 ACD/P4ATBTA
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
Precio2,429.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7008 ACDP4A TBTA TRIPLEX PREC BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo dúplex
    Regreso y tándem
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    34.344 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    31.2 kN
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    3
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Ancho del anillo interior
    45 mm
  • Serie
    7000
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316577303936
  • UPC_NO
    7316577303936
  • Descripción
    7008 ACDP4A TBTA TRIPLEX PREC BRG
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    1.336 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos