HK1816-AS1
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 18 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00139664
No. Fabricante HK1816-AS1
Precio15.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 18 mm, 24 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00139664
No. Fabricante HK1816-AS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1816-AS1 AGUJA DE COPA EXTRAÍDA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    18 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    IR 15x18x16,5
  • UPC_NO
    4054362393382
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo