SL182934
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 230 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139875
No. Fabricante SL182934
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 170 mm D.I., 230 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139875
No. Fabricante SL182934
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SL182934 RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    230 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    SL18
  • Peso
    11.35 lb
  • UPC_NO
    4012802272512
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo