SL182952
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 260 mm D.I., 360 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139891
No. Fabricante SL182952
Precio10,158.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 260 mm D.I., 360 mm D.E., 60 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139891
No. Fabricante SL182952
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
Precio10,158.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL182952-B RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Diámetro exterior
    360 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    SL18
  • Peso
    48.84 lb
  • UPC_NO
    4047643035217
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo