SL182988-TB

INA (Schaeffler)
SL182988-TB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 440 mm D.I., 600 mm D.E., 95 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139919
No. Fabricante SL182988-TB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL182988-TB

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 440 mm D.I., 600 mm D.E., 95 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00139919
No. Fabricante SL182988-TB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SL182988-TB RODILLO CILÍNDRICO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    440 mm
  • Diámetro exterior
    600 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    4 mm
  • Serie
    SL18
  • Peso
    206.18 lb
  • UPC_NO
    4047643140898
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo