Motion
NKJS30A
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00139934
No. Fabricante NKJS30A
Precio133.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 52 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00139934
No. Fabricante NKJS30A
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
Su precio$133.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKJS 30 A BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8770 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKJ
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Estándares cumplidos
    DIN 617, ISO 1206, ISO 5753, ISO 582
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • UPC_NO
    605790192661
  • Peso
    0.43 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de alta resistencia
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo