NKIS55
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00139945
No. Fabricante NKIS55
Precio290.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 55 mm, 85 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00139945
No. Fabricante NKIS55
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
Su precio$290.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIS55-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15100 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    24300 lbf
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKIS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Autorización interna
    CN
  • UPC_NO
    4047643203746
  • Peso
    1.47 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja mecanizado
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo