Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.8900 rpm
- Radio de filete0.6 mm
- Arandela compatibleAS3047, GS.81106 (Carcasa representada), LS3047, WS.81106 (Gráfico del eje)
- Ancho general2 mm
- SerieFNTA
- UPC_NO605790210846
- Capacidad de carga dinámica radial18.6 kN
- Peso0.02 lb