NTB6085
Cojinete de empuje - Orificio de 60 mm, 85 mm OD
Artículo MI #00139993
No. Fabricante NTB6085
Precio27.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Orificio de 60 mm, 85 mm OD
Artículo MI #00139993
No. Fabricante NTB6085

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE AGUJA DE EMPUJE NTB 6085

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga estática
    219000 N
  • Capacidad de carga dinámica
    38200 N
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Ancho general
    3 mm
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo