Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Especificaciones
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Capacidad de carga dinámica11000 N
- Capacidad de carga estática17100 N
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- País de origenJP
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- SerieBA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBA1510ZOH
- Tipo de orificioRecto
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
IKO Food Processing Environments Blog
Ver la documentación