Motion
SIKAC 5 M

SKF
SIKAC 5 M

Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5x0.8, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140046
No. Fabricante SIKAC 5 M
Precio126.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SIKAC 5 M

Extremo de la varilla derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 5 mm, tamaño de la rosca del mango: M5x0.8, con accesorio de lubricación
Artículo MI #00140046
No. Fabricante SIKAC 5 M
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
Precio126.76 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SIKAC 5 M

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M5x0.8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Material de la carcasa
    Acero chapado en zinc
  • Material de la bola
    Acero
  • Material de la carrera
    Bronce
  • Capacidad de carga estática radial
    5.4 kN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +180 °F
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Estándares cumplidos
    ISO 8139-4:1998
  • UPC_NO
    7316577036551
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos