Motion
MW-M6
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0
Artículo MI #00140049
No. Fabricante MW-M6
Precio32.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MW - Extremo de la varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 6 mm, tamaño de la rosca del mango: M6 x 1.0
Artículo MI #00140049
No. Fabricante MW-M6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MW-M6 EXTREMO DE VARILLA HEMBRA MÉTRICA

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M6 x 1.0
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Grado
    Precisión
  • Ángulo de desalineación
    13 °
  • Tipo de rosca
    -6H
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    10573 N
  • Diámetro de la cabeza
    19 mm
  • Anchura del cabezal
    7 mm
  • Diámetro de la bola
    12.70 mm
  • Serie
    MW
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • UPC_NO
    190029040252
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Peso
    0.025 kg
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1.0

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo