Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaHombre
- Diámetro interno6 mm
- Tamaño de la rosca del mangoM6 x1
- Dirección de roscaMano derecha
- GradoPrecisión
- Tipo de roscaSistema métrico
- Tipo de lubricaciónNo lubricado
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Material de la bolaAcero cromado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Material de la carreraLatón
- Capacidad de carga estática radial1798.47 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 °F A 248 °F
- Diámetro de la cabeza1.0000 pulg.
- Diámetro de la bola12.7 mm
- Altura total48 mm
- SerieSchaublin®
- Número de Upc del fabricante637400192884
- UPC_NO637400192884
- Peso0.05 lb
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM6
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver la documentación
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver la documentación